- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- awg30 電線のおすすめ人気ランキング
awg30 電線のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新507件の「awg30 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル基板 配線」、「awg28 電線」、「ジャンパー線 基板」などの商品も取り扱っております。
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
材質(絶縁体)
ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)
スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)
-100~150
絶縁体厚さ(mm)
0.15
定格電圧(V)
250
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)
2
AWG
30
仕上外径(mm)
約0.7
導体構成(本/mm)
7/0.102
導体外径(Φmm)
0.31
定格温度(℃)
80
耐電圧(V)
500(AC/分)
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類
FA用ケーブル
色
黒
連続使用温度(℃)
80
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)
0.5
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類
電力ケーブル
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
AC2000
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.15
全長(m)
2
材質
ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)
0.31
AWG
36
導体構成(本/mm)
7/0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類
電力ケーブル
耐電圧(V/min)
AC2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類
産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)
150
材質
ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)
0.56
導体公称断面積(mm2)
0.053
導体構成(本/mm)
1/0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
広い連続使用温度範囲を備えています。
耐燃性で低発煙性です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐候性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。
耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。
小型軽量化を要求される電子機器の配線。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
100
材質(絶縁体)
PTFE
材質(導体)
SA
使用温度範囲(℃)
(連続)-253~+260
試験電圧(V/1分)
AC2000
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)1500
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類
産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類
産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)
150
材質
ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)
0.81
導体公称断面積(mm2)
0.205
導体構成(本/mm)
1/0.51
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等
種類
難燃ケーブル
定格電圧(V)
150
許容電流(A)
3
AWG
28
絶縁体標準厚さ(mm)
0.3
導体構成(本/mm)
7/0.127
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
約0.98
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)
100
導体外径(Φmm)
0.95
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
9
AWG
20
絶縁体標準厚さ(mm)
0.41
導体構成(本/mm)
21/0.18
絶縁体外径(mm)
1.8
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
AC2000
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類
産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)
150
材質
ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)
0.62
導体構成(本/mm)
1/0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。
放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。
産業用ロボット、工作機器等。
種類
FA用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.41
色
黒
連続使用温度(℃)
80
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
絶縁体外径(mm)
0.7
絶縁体標準厚さ(mm)
0.15
シース厚(mm)
0.6
耐電圧(V/min)
AC500
AWG
28
導体公称断面積(mm2)
0.1
導体構成(本/mm)
20/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
247
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
線径(Φmm)
0.18
被覆
PVC
許容温度(℃)
70